Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgase gefährden die Gesundheit Hinweisschild, Alu, 30x20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgase gefährden die Gesundheit Hinweisschild, Alu, 30x20 cm
Abgase gefährden die Gesundheit Hinweisschild, Alu, 30x20 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-110.5752
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5752
EAN/GTIN:
     4044589017536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgase gefährden die Gesundheit...
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschild für Tankanlagen und Garagen Abgase gefährden die Gesundheit.
Abgase gefährden die Gesundheit. Vermeiden Sie längeren Aufenthalt!


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 30,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
30,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, Hinweisschild für Tankanlagen und Garagen, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5753
ab € 8,72*
Ähnlich
Wolk
41.5753
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.