Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzschild Symbol: P, mit max. 20 Zeichen Text nach Wahl, Alu, 52x11 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkplatzschild Symbol: P, mit max. 20 Zeichen Text nach Wahl, Alu, 52x11 cm
Parkplatzschild Symbol: P, mit max. 20 Zeichen Text nach Wahl, Alu, 52x11 cm
Parkplatzschild Symbol: P, mit max. 20 Zeichen Text nach Wahl, Alu, 52x11 cm
Parkplatzschild Symbol: P, mit max. 20 Zeichen Text nach Wahl, Alu, 52x11 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-110.5541
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5541
EAN/GTIN:
     4044589441874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
Parkplatzschild zur Reservierung Symbol: P, mit max. 20 Zeichen Text nach Wahl
SafetyMarking® Parkplatzschild mit geprägtem Wunschtext

Die geprägte Oberfläche und die Einbrennlackierung sorgen für eine lange Lebensdauer und für eine sehr gute Sichtbarkeit. Moderne Fertigungsverfahren machen das Schild unempfindlich gegen äußere Einflüsse und führen zu einer dauerhaften Kennzeichnung

  • Ihr Wunschtext (max. 20 Zeichen) wird dauerhaft ins Aluminium geprägt
  • UV- und witterungsbeständig
  • geeignet für Innen- und Außeneinsatz
  • leicht, stabil, bruchsicher und nicht brennbar
  • resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien
  • Qualität Made in Germany

  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 52,0 x 11,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Parkplatzschild
Produktkategorie:
Parkplatzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
individualisierbar
Form:
rechteckig
Temperaturbeständig bis [Grad]:
160
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Text:
20 Zeichen nach Wahl
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
52,0 cm
Höhe:
11,0 cm
Stärke:
0,4 mm
B × H:
52,0 × 11,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatzbeschilderung aluminium, parkplatz schild, wolk, Parkleitsystem-Schilder, Parkschild, Halteverbotsschilder, Stellplätze, Verkehrszeichen, Parkleitsysteme, Parkplatzkennzeichnungen, Verkehrsmittel, Aufstellpfosten, Einschlagpfosten, Parkbegrenzung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5542
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.