Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spielplatzschild Kinderspielplatz Die Geräte dürfen nur.., Alu, 75x50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spielplatzschild Kinderspielplatz Die Geräte dürfen nur.., Alu, 75x50 cm
Spielplatzschild Kinderspielplatz Die Geräte dürfen nur.., Alu, 75x50 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-110.5463
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5463
EAN/GTIN:
     4044589016294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Spielplatzschilder
Spielplatzschild Kinderspielplatz Die Geräte dürfen nur..
Kinderspielplatz

Kinderspielplatz

Die Geräte dürfen nur von Kindern bis zu 14 Jahren benutzt werden.

Bei Eintritt der Dunkelheit darf sich auf dem Platz niemand mehr aufhalten.

Eltern haften für ihre Kinder.


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 75,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
75,0 cm
Höhe:
50,0 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, Spielplatzschild, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
52.5996
ab € 48,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.