Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Landschaftsschutzgebiet Hinweisschild für Wald- und Freizeitanlagen, Alu, 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Landschaftsschutzgebiet Hinweisschild für Wald- und Freizeitanlagen, Alu, 50 cm
Landschaftsschutzgebiet Hinweisschild für Wald- und Freizeitanlagen, Alu, 50 cm
Landschaftsschutzgebiet Hinweisschild für Wald- und Freizeitanlagen, Alu, 50 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-110.5438
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5438
EAN/GTIN:
     4044589016102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
hinweisschild wolk
Hinweisschild für Wald- und Freizeitanlagen Landschaftsschutzgebiet
Langschaftsschutzgebiet


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (SL): 50,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
dreieckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Seitenlänge:
50,0 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder, Hinweisschild für Wald- und Freizeitanlagen, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.