Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achtung! Garagentor öffnet automatisch… Aluminium, 30 x 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Achtung! Garagentor öffnet automatisch… Aluminium, 30 x 20 cm
Achtung! Garagentor öffnet automatisch… Aluminium, 30 x 20 cm
Achtung! Garagentor öffnet automatisch… Aluminium, 30 x 20 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-110.5389
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5389
EAN/GTIN:
     4044589428394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
hinweisschild wolk
Hinweisschild für Tankanlagen und Garagen Achtung! Garagentor öffnet automatisch.
Achtung! Garagentor öffnet automatisch. Nicht im Schwenkbereich aufhalten.


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 30,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
30,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.