Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Warnung vor Gasansammlungen Erstickungsgefahr, Größe (BxH): 40 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild, Warnung vor Gasansammlungen Erstickungsgefahr, Größe (BxH): 40 x
Hinweisschild, Warnung vor Gasansammlungen Erstickungsgefahr, Größe (BxH): 40 x
Hinweisschild, Warnung vor Gasansammlungen Erstickungsgefahr, Größe (BxH): 40 x
Artikel-Nr.:
     C158H-110.5354
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5354
EAN/GTIN:
     4044589401434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
hinweisschild wolk
Hinweisschild für Tankanlagen und Garagen Warnung vor Gasansammlungen Erstickungsgefahr
Warnung vor Gasansammlungen

Warnung vor Gasansammlungen

- Erstickungsgefahr -

Beim Betreten des Raumes Tür offen lassen


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 40,0 x 25,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
40,0 cm
Höhe:
25,0 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.