Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsicht! Bissiger Hund Hinweisschild Grundbesitzkennzeichnung, Alu, 20x12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorsicht! Bissiger Hund Hinweisschild Grundbesitzkennzeichnung, Alu, 20x12 cm
Vorsicht! Bissiger Hund Hinweisschild Grundbesitzkennzeichnung, Alu, 20x12 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-110.5342
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5342
EAN/GTIN:
     4044589016034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Vorsicht Hund
Hinweisschild - Grundbesitzkennzeichnung Vorsicht! Bissiger Hund
Vorsicht! Bissiger Hund


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 20,0 x 12,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
20,0 cm
Höhe:
12,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder hund, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild wolk, Hinweisschild zur Grundbesitzkennzeichnung, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.