Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnen von Fahrrädern nicht gestattet Hinweisschild, Alu, 25x15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlehnen von Fahrrädern nicht gestattet Hinweisschild, Alu, 25x15 cm
Anlehnen von Fahrrädern nicht gestattet Hinweisschild, Alu, 25x15 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-110.5329
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5329
EAN/GTIN:
     4044589015990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Anlehnen von Fahrrädern nicht gesta...
Hinweisschild - Gewerbe und Privat Anlehnen von Fahrrädern nicht gestattet
Anlehnen von Fahrrädern nicht gestattet


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 25,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
25,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.