Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Privatgrundstück - Parken verboten Hinweisschild, Größe 33x25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Privatgrundstück - Parken verboten Hinweisschild, Größe 33x25 cm
Privatgrundstück - Parken verboten Hinweisschild, Größe 33x25 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-110.5304
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5304
EAN/GTIN:
     4044589015785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschild Privatgrundstück
Hinweisschild zur Grundbesitzkennzeichnung Privatgrundstück - Parken verboten
Privatgrundstück Parken verboten


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 33,0 x 25,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
33,0 cm
Höhe:
25,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Parken Verboten Hinweisschild, allgemeine hinweisschilder privatgrundstück, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild wolk, Hinweisschild zur Grundbesitzkennzeichnung, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.