Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Zulässige Höchstbelastung..kg/qm Selbstbeschriftung, Alu, 30x20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild Zulässige Höchstbelastung..kg/qm Selbstbeschriftung, Alu, 30x20 cm
Hinweisschild Zulässige Höchstbelastung..kg/qm Selbstbeschriftung, Alu, 30x20 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-110.5032
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5032
EAN/GTIN:
     4044589014184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschild Tragfähigkeit
Hinweisschild - Betriebskennzeichnung Zulässige Höchstbelastung...... kg / qm
SafetyMarking® Schild Zulässige Höchstbelastung...... kg/qm


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 30,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Tragkraftschilder
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
30,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tragfähigkeit, Tragkraftschilder, Zulässige Höchstbelastung, allgemeine hinweisschilder, Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5033
ab € 8,66*
Ähnlich
Wolk
21.9730
ab € 3,06*
Ähnlich
Wolk
21.9731
ab € 6,41*
Ähnlich
Wolk
11.9729
ab € 7,20*
Ähnlich
Wolk
11.9728
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.