Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIO II Hinweisschild Brandschutz, Alu geprägt, Größe 21,00x7,40 cm DIN 4066-D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIO II Hinweisschild Brandschutz, Alu geprägt, Größe 21,00x7,40 cm DIN 4066-D1
BIO II Hinweisschild Brandschutz, Alu geprägt, Größe 21,00x7,40 cm DIN 4066-D1
Artikel-Nr.:
     C158H-110.2896
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.2896
EAN/GTIN:
     4044589013873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BIO II DIN 4066 Feuerwehrzeichen
Feuerwehrzeichen DIN 4066 BIO II
bio ii din 4066 feuerwehrzeichen
Hinweisschild für die Feuerwehr BIO II DIN 4066-D1
BIO II


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN 4066-D1
  • Größe (BxH): 21,0 x 7,4 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN 4066 (D1)
Produktart:
Feuerwehrzeichen
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
21,0 cm
Höhe:
7,4 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild für den Brandschutz, DIN 4066-D1, wolk, Maschinenkennzeichnungen, Arbeitssicherheit, Sicherheitskennzeichnungen, Not-Aus-Schilder, Etiketten, Not-Aus-Schalter, Arbeitsschutzgesetze, Unfallverhütungsvorschriften, langnachleuchtend
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.