Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Brandschutz Löschwasserbrunnen für unmittelbaren.., Alu, 25x20 cm DIN 4066 (B1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild Brandschutz Löschwasserbrunnen für unmittelbaren.., Alu, 25x20 cm DIN 4066 (B1)
Hinweisschild Brandschutz Löschwasserbrunnen für unmittelbaren.., Alu, 25x20 cm DIN 4066 (B1)
Artikel-Nr.:
     C158H-110.2682
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.2682
EAN/GTIN:
     4044589442925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
allgemeine hinweisschilder
Hinweisschild für die Feuerwehr Hinweischild auf einen Löschbrunnen DIN 4066 (B1)
Hinweisschild auf einen Löschbrunnen für Saugbetrieb


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN 4066 (B1)
  • Größe (BxH): 25,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN 4066 (B1)
Produktart:
Feuerwehrzeichen
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
individualisierbar
Form:
rechteckig
Temperaturbeständig bis [Grad]:
160
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Text:
nach Wahl
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
25,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
B × H:
25,0 × 20,0 cm
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild für den Brandschutz, DIN 4066 (B1), wolk, Maschinenkennzeichnungen, Arbeitssicherheit, Sicherheitskennzeichnungen, Not-Aus-Schilder, Etiketten, Not-Aus-Schalter, Arbeitsschutzgesetze, Unfallverhütungsvorschriften, langnachleuchtend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.