Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehr! Gefahrengruppe I Hinweisschild Brandschutz, Alu, 29,70x10,50 cm DIN 4066-D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerwehr! Gefahrengruppe I Hinweisschild Brandschutz, Alu, 29,70x10,50 cm DIN 4066-D1
Feuerwehr! Gefahrengruppe I Hinweisschild Brandschutz, Alu, 29,70x10,50 cm DIN 4066-D1
Artikel-Nr.:
     C158H-110.2640
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.2640
EAN/GTIN:
     4044589012951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Feuerwehr! Gefahrengruppe I
Hinweisschild für die Feuerwehr Feuerwehr! Gefahrengruppe I DIN 4066-D1
Feuerwehr! Gefahrengruppe I


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN 4066-D1
  • Größe (BxH): 29,7 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN 4066 (D1)
Produktart:
Feuerwehrzeichen
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
29,7 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuerwehr! Gefahrengruppe I, Feuerwehrzeichen DIN 4066 GG I, GG I DIN 4066 Feuerwehrzeichen, Gefahrengruppe I DIN 4066 Feuerwehrzeichen, allgemeine hinweisschilder, Hinweisschild für den Brandschutz, DIN 4066-D1, wolk, Maschinenkennzeichnungen, Arbeitssicherheit, Sicherheitskennzeichnungen, Not-Aus-Schilder, Etiketten, Not-Aus-Schalter, Arbeitsschutzgesetze, Unfallverhütungsvorschriften, langnachleuchtend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.