Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Geschwindigkeitsschild 25 km/h, Durchmesser: 10 cm, Alu geprägt Version: 70 - Geschwindigkeit 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking Geschwindigkeitsschild 25 km/h, Durchmesser: 10 cm, Alu geprägt Version: 70 - Geschwindigkeit 70
SafetyMarking Geschwindigkeitsschild 25 km/h, Durchmesser: 10 cm, Alu geprägt Version: 70 - Geschwindigkeit 70
Artikel-Nr.:
     C158H-110.1992.70
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.1992.70
EAN/GTIN:
     4044589506597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschwindigkeitsschild
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Geschwindigkeitsschild - Kraftfahrzeuge zur Angabe km/h in verschiedenen Versionen

Ausgewählte Version: 70 - Geschwindigkeit 70

SafetyMarking® Geschwindigkeitsschild Zulässige Höchstgeschwindigkeit

Die Kennzeichnung der Eigenen Höchstgeschwindigkeit erhöht die allgemeine Sicherheit im Straßenverkehr und verhindert schwere Auffahrunfälle

  • Text ist dauerhaft ins Schild geprägt
  • UV- und witterungsbeständig
  • geeignet für Innen- und Außeneinsatz
  • leicht, stabil, bruchsicher und nicht brennbar
  • resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien
  • Qualität Made in Germany

  • Version: 70 - Geschwindigkeit 70
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Durchmesser:
10,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, geschwindigkeitsschild alu, geschwindigkeitsschild 70 km/h, beobachtungsspiegel, wolk, Sicherheitsspiegel, Verkehrsspiegel, Acrylglas-Spiegel, Überwachung, Verkehrswege, Verkehrstechnik, Verkehrseinrichtung, Straßenverkehr, Mauerpfosten, Gabelaufsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.