Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hände desinfizieren Gebotsschild Kombischild, Alu geprägt, Größe 21,00x29,70 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hände desinfizieren Gebotsschild Kombischild, Alu geprägt, Größe 21,00x29,70 cm
Hände desinfizieren Gebotsschild Kombischild, Alu geprägt, Größe 21,00x29,70 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-110.0705
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0705
EAN/GTIN:
     4044589008695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
Hinweisschild Hände desinfizieren
Hände desinfizieren Hinweisschild
Corona Hinweisschild
Gebots-Kombischild Hände desinfizieren
Hände desinfizieren nicht vergessen


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 21,0 x 29,7 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Gebotskombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Hände desinfizieren nicht vergessen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
21,0 cm
Höhe:
29,7 cm
Stärke:
0,4 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.