Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wero8 Mullkompresse 10 x 10 cm, steril, DIN EN 14079,17-fädig, 25 x 2 Stk/Pkg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-71027
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     71027
EAN/GTIN:
     56971872209848
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Mullkompresse
kompresse mull steril 10x10cm

Besonders geeignet zur Reinigung der Wundumgebung

  • Aus Verbandmull gemäß DIN / EN 14079
  • Mit eingeschlagenen Schnittkanten
  • 17-fädig, 8-fach gelegt
Abmessung: 10 cm x 10 cm
Inhalt: 25 x 2 Stk
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Norm:
DIN EN 14079
Inhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: kompressen steril, kompressen steril 10x10cm, Kompressen, Verbandmull
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,63*
€ 29,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,15*
€ 28,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,02*
€ 26,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,95*
€ 24,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,32*
€ 24,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,65*
€ 19,81
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
71025
ab € 10,74*
Ähnlich
WERO
71026
ab € 13,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.