Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emergency Bandage, grün, 10cm x 4,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-221196
Hersteller:
     First Care
Herst.-Nr.:
     221196
EAN/GTIN:
     4052677012547
Suchbegriffe:
Blutstiller
blutstiller
Notfallverband für die Einsatz-Erstversorgung
  • Kompakter, steriler 4-in-1 Notverband
  • 4,5m lange, strapazierfähige Bandage (10 cm oder 15 cm Breite)
  • Nicht haftende Wundauflage für schmerzfreie, schonende Abnahme des Verbandes
  • Druck-Applikator für dosierten Druck direkt auf die Wundstelle
Emergency Bandage™ für schnellste Erstversorgung im Notfall
Die Emergency Bandage™ vereint Primärversorgung, Druckverband, Sekundärbehandlung und sichere Fixierung in einem Notfallverband. Damit ist eine rasche und effiziente Erste Hilfe bei traumatischen Verletzungen im Einsatz möglich. Die einfache Handhabung ermöglicht auch das eigenhändige Anlegen durch den Verletzten.


Israeli Bandage – gleicher Verband, anderer Name

Statt „Notfallbandage zur taktischen Traumabehandlung“ werden synonym die international üblichen Begriffe „Emergency Bandage“ oder noch häufiger „Israeli Bandage“ verwendet. Die Bezeichnung bezieht sich auf den Ursprung des Verbandmittels. Der spezielle Druckverband wurde zu Beginn der 90er Jahre von einem israelischen Sanitäter entwickelt und wird daher auch als „Israeli Bandage“ bezeichnet.


Verwendung der Bandage

Die sterile, nicht haftende Wundauflage der Emergency Bandage™ wird zuerst auf die Wunde gelegt. Nun wird die erste Bindenlage über die Wunde gewickelt, durch den Bügel des Druckappliaktors geführt und dieser dann mit der Binde zurück über die Wundstelle gezogen. Durch den straffen Zug wird direkter Druck auf die Wundauflage bzw. die Wunde erzeugt und die Blutung gestoppt. Der Applikator wirkt also wie ein Druckpolster. Außerdem erleichtert er gleichzeitig das Bandagieren, da er die Wundauflage und erste Wicklung sicher fixiert. Die nun folgenden, zusätzlichen Wicklungen schützen die Wundauflage und den Applikator gegen äußere Einflüsse.


Vorteile der Emergency Bandage™ / Israeli Bandage

Insbesondere bei starken Blutungen ist Zeit ein entscheidender Faktor. Je früher die Versorgung erfolgt, desto höher sind die Überlebenschancen des Opfers. Die Notfallbandage ist sowohl für den Einsatz durch Laien als auch Rettungssanitäter geeignet. Durch das ergonomische Design und den intelligenten Aufbau, der eine Vielzahl von Funktionen in einem Verbandsmittel vereinigt, lässt sich der Druckverband in wenigen Sekunden anlegen und ohne Hilfsmittel fixieren.


Emergency Bandage als Tourniquet

Die Bandage erlaubt es in vielen Fällen sogar dem Verletzten selbst, eigenhändig einen Druckverband anzulegen. Auch der Einsatz als Tourniquet zur vollständigen Blutstillung ist mit nur einer Hand möglich. Dazu müssen die Bindenwicklungen nur mehrfach verdreht werden. Allerdings ist die Verwendung eins Tourniquets für den Patienten immer mit einem gewissen Risiko verbunden und sollte daher nur in absoluten Notsituationen in Betracht kommen. Durch die schnelle, einfache Anlage der Emergency Bandage™ wird ein Tourniquet in der Regel aber nicht benötigt.

Weitere Suchbegriffe: Bandage, Notfallbandage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
First Care
221197
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.