Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Defibrillator Zoll AED Plus mit Display ohne Sprachaufzeichnung, ohne Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-220084
Hersteller:
     ZOLL Medical
Herst.-Nr.:
     220084
EAN/GTIN:
     4052677010536
Suchbegriffe:
AED Defibrillator
Defibrillator
aed defibrillator

Bitte Elektrode und Batterien separat bestellen!


Wichtiger Hinweis: Gern vermitteln wir auf Anfrage eine erforderliche Inbetriebnahme mit Funktionsprüfung und Einweisung entsprechend § 10 MPBetreibV. Die kostenpflichtige Inbetriebnahme und Einweisung wird durch unseren Partner vor Ort angeboten. Bitte berücksichtigen Sie eine Vorlaufzeit von bis zu 3 Wochen.

ZOLL AED Plus – führt durch die gesamte Reanimation

Der Einsatz von Frühdefibrillatoren (oder AED = Automatisierter Externer Defibrillator) in der Ersten Hilfe durch Laien wird heute von Fachleuten und Verbänden einhellig gefordert und ist Bestandteil jeder Ersthelfer-Ausbildung.

Alle heute angebotenen namhaften AED-Geräte analysieren zuverlässig den Herzrhythmus eines bewusstlosen Patienten und geben einen Elektroschock nur dann ab, wenn dieser tatsächlich notwendig ist.

Dabei wird immer deutlicher: Der Elektroschock ist zwar in vielen Fällen die einzige Möglichkeit, eine akut lebensbedrohliche Rhythmusstörung des Herzens (sogenanntes „Kammerflimmern“) zu beenden, aber eine gute Herzdruckmassage ist für das Gelingen der Reanimation mindestens genauso wichtig, wie das Auslösen des Elektroschocks.

Die Anschaffung eines AEDs ist eine sinnvolle Investition, um Menschenleben zu retten. Es gibt heute jedoch nur ein einziges Gerät, welches wir unseren Kunden für den Laieneinsatz uneingeschränkt empfehlen können: Den AED Plus der Firma ZOLL-Medical. Der ZOLL AED Plus löst nicht nur den Elektroschock aus, sondern unterstützt den Helfer gleichzeitig in der Durchführung der gleichermaßen wichtigen Herzdruckmassage.

Mit einem integrierten Sensor misst die Elektrode des ZOLL AED Plus die Drucktiefe und den Rhythmus bei der Herzdruckmassage und führt den Helfer durch die komplette Reanimation.

ZOLL nennt diese Technologie realCPRhelp. Hierbei folgt ZOLL jeweils den aktuellen Richtlinien, wie zuletzt durch die Umsetzung der ERC Guidelines von 2010, welche eine Drucktiefe von 5-6 cm und einer Druckfrequenz von 100 -120 / Min. vorgeben. Durch ein Softwareupgrade wurde diese neue Richtlinie adaptiert und wird mittels Sensor vom Gerät überwacht.

Damit erfüllen die Geräte der Firma ZOLL bereits seit Jahren eine Forderung, die inzwischen von namhaften Verbänden erhoben wird.

Unsere Kunden legen neben dieser optimalen Funktionalität der Geräte auch größten Wert auf Robustheit (Staub, Stoß, Feuchtigkeit) und geringe Folgekosten. In beiden Bereichen setzt der ZOLL AED Plus wiederum Maßstäbe: die Schutzklasse IP55 belegt die Robustheit (kein Eindringen von Staub und Feuchtigkeit).

Die Folgekosten werden gering gehalten durch:

  • 5 Jahre Haltbarkeit der handelsüblichen Batterien (kein teurer Batterieblock!)
  • 5 Jahre Haltbarkeit der CPR-D Elektroden

Machen Sie mit! Helfen auch Sie, Leben zu retten.
Warten Sie nicht erst ab, bis etwas passiert.

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: AED, Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.412,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.584,11*
€ 1.885,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.577,66*
€ 1.877,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.510,94*
€ 1.798,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.465,60*
€ 1.744,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.412,94*
€ 1.681,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZOLL Medical
220087
ab € 155,96*
Zubehör
WERO
290114
ab € 12,54*
Zubehör
ZOLL Medical
250277
ab € 68,10*
Zubehör
ZOLL Medical
220083
ab € 128,66*
Zubehör
WERO
290154
ab € 18,78*
Zubehör
ZOLL Medical
220088
ab € 58,82*
Zubehör
WERO
220082
ab € 173,78*
Zubehör
WERO
220213
ab € 22,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.