Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korbtrage für waage- und senkrechte Bergung mit max. Belastbarkeit 315 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-210013
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     210013
EAN/GTIN:
     4251824302504
Suchbegriffe:
Korbtrage
Rettungskorbtrage
Rettungswanne
Schleifkorb
Für die waagerechte und senkrechte Bergung (in Kombination mit Abseilspinne).
Die Eigenschaften im Überblick:
  • Belastbarkeit bis zu 315 kg
  • Aus hochwertigem, schlagfestem und widerstandsfähigem ASA/ABS-Kunststoff
  • Mit durchgehendem Aluminium-Rohrrahmen
  • Korrosionsbeständig, unempfindlich gegen Chemikalien und extreme Temperaturschwankungen
  • Mit 40 mm dicker Matratze mit Klettbefestigung (leicht zu reinigen und desinfizieren)
  • Inklusive 3 Haltegurten mit Metall-Drucktastenschloss
  • Mit Fußstütze mit Klettbändern
  • Rundum seitliche Griffaussparungen und umlaufendes Nylonseil zur Befestigung der Haltegurte
  • Gewicht: 12,5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht:
12,5 kg
Inhalt:
1 Stück
Eigenschaft:
Belastbarkeit bis zu 315 kg
Material:
ABS-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schleifkorbtrage, korbtrage, Immobilisation, Transport, Bergung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 657,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,09*
€ 898,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,99*
€ 875,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,95*
€ 844,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,00*
€ 821,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,83*
€ 782,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
210106
ab € 335,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.