Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micaplast-Spulenpflaster, Textil, 5 m x 2,50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-160035
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     160035
EAN/GTIN:
     4101230031485
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
  • Standard-Pflasterqualität
  • Nur begrenzt beweglich
  • Starres Gewebe
  • Längs- und quer reißbar
  • Zinkoxid-Kautschuk-Kleber mit hoher Klebkraft
Abmessung: 5 m x 2,5 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Pflasterform:
Rollenpflaster
Inhalt:
1 Stück
Eigenschaft:
Textilpflaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
31098
ab € 5,59*
Zubehör
WERO
31094
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.