Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WATER-JEL HA First Responder Kompresse 20 cm x 45 cm, einzeln, steril


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-140041
Hersteller:
     Water-Jel
Herst.-Nr.:
     140041
EAN/GTIN:
     4052677005716
Suchbegriffe:
Brandverband
Brandwunden-Kompresse
Brandwundenabdeckung
Brandwundenauflage
Feuchte Kompresse für eine optimale Erste Hilfe bei Verbrennungen und Verbrühungen. Zur sterilen Wundabdeckung. Klinisch entwickeltes Gel - 95 % Wasser, sofort schmerzlindernd, nicht mit der Wunde verklebend

Erste Hilfe und Schmerzlinderung bei Verbrennungen
  • Gel-Kompresse direkt auf die Verbrennungswunde auflegen
  • Ideal auch für die Anwendung durch Laien
Körperabdeckung: ca. 5 %
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Stück
Eigenschaft:
steril
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Water-Jel
140040
ab € 7,99*
Ähnlich
Water-Jel
140060
ab € 16,49*
Ähnlich
Water-Jel
140068
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.