Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Micro Datacenter, 42 HE, 19", 2550 (H) x 600 (B) x 1000 (T) mm, Schutzklasse IP54, Kühleinheit mit 2 kW, vollständig montiert, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-714525
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     714525
EAN/GTIN:
     0766623714525
Artikeldatenblatt
Das kompakteste Datacenter auf dem Markt
Das Micro Datacenter von Intellinet ist ein modularer Serverschrank mit einer schnellen, preiswerten und energiesparenden Netzwerklösung. In seinem kompakten Design lässt sich Ihre Netzwerkausstattung nicht nur unterbringen, sondern auch effizient kühlen und mit Schutzklasse IP54 sicher vor Staub und Spritzwasser schützen. Die robuste 19“-Konstruktion aus hochwertigem Stahl und eloxiertem Aluminium ist in zahlreichen Tiefen- und Höhenoptionen verfügbar, sowohl in schwarz (RAL9005) als auch in grau (RAL7035). Es wird vollständig montiert geliefert, zur schnellen und einfachen Integration in Ihr Netzwerk.

Im Vergleich zu klassischen Datacentern und Serverräumen reduziert das Micro Datacenter drastisch die Kosten für Einrichtung und Unterhalt. Neben dem deutlich niedrigeren Anschaffungspreis sparen Sie auch massiv bei den Energiekosten, da nur die Komponenten gekühlt werden, kein kompletter Raum. Das macht das Micro Datacenter zur idealen Lösung für kleine und mittlere Unternehmen sowie für Zweigstellen wie Bankfilialen, Versicherungs- und Verwaltungsbüros und vieles mehr.

Merkmale:
  • Maximale Traglast 2000 kg
  • Eloxierte Profilschienen aus Aluminium
  • Antistatische Pulverbeschichtung auf allen Seiten
  • Verzinkte 19"-Schienen
  • Sicherheitsglastür auf der Frontseite und Stahltür auf der Rückseite
  • Abschließbare Türen mit Schwenkhebelgriff
  • Stahlrahmen mit 2 mm Stärke
  • Gehäuse mit Schutzklasse IP54 - Schutz vor Staub und Spritzwasser
  • Kabeldurchführung auf der Unterseite
  • Lieferung vollständig montiert
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
1000 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
2550,35 mm
Gewicht:
182 kg
Lieferumfang:
42 HE-Schrank, 2 kW-Kühleinheit, Handbuch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.477,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.717,49*
€ 4.423,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.691,80*
€ 4.393,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.572,69*
€ 4.251,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.507,83*
€ 4.174,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.477,31*
€ 4.138,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
714679
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.