Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 14-Slot-Medienkonvertergehäuse, 19"-Rackmount, 2 HE, 2 Netzteile (1 redundant) im Lieferumfang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-507356
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     507356
EAN/GTIN:
     0766623507356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Medienkonverter
intellinet medienkonverter
Zuverlässig und praktisch
Dieses Gehäuse ermöglicht die Unterbringung und zentrale Stromversorgung von bis zu 14 Medienkonvertern, was Ihnen Platz und Stromkabel spart. Um Ausfallsicherheit zu gewährleisten, ist das Gehäuse mit einem zweiten redundanten Netzteil ausgestattet. Dank Hot-Swap-Funktion können Sie Medienkonverter jederzeit austauschen, ohne das Gehäuse ausschalten zu müssen. Die beiden leistungsstarken Lüfter sorgen für lange Lebensdauer Ihrer Netzwerkausstattung.

Merkmale:
  • Hochwertiges 19"-Stahlgehäuse
  • Geeignet für bis zu 14 einzelne Medienkonverter
  • Zwei interne 100 – 260V Universal-Schaltnetzteile zur Vermeidung von Netzwerkausfällen und zum Schutz Ihrer Konverter
  • Netzteile unterstützen Lastverteilung und enthalten Sicherungen zum Schutz vor Überspannung und Kurzschlüssen
  • Zwei Hochleistungslüfter sorgen für perfekte Kühlung und Luftzirkulation
  • Slot Power Isolation garantiert elektrische Isolierung aller Steckplätze
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
482 mm
Breite:
231 mm
Höhe:
90 mm
Gewicht:
4,96 kg
Lieferumfang:
14-Slot-Medienkonvertergehäuse mit 2 integrierten Netzteilen (1 redundant), 14 Medienkonverterhalterungen, Installationsanleitung
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll netzteil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,07*
€ 202,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,65*
€ 197,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,57*
€ 182,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,50*
€ 176,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,38*
€ 159,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
507332
ab € 33,10*
Sonstiges
Intellinet
510493
ab € 40,48*
Sonstiges
Intellinet
507349
ab € 63,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.