Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Gigabit Ethernet Singlemode Medienkonverter, 10/100/1000Base-T auf 1000Base-LX (SC) Single Mode, 20 km


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-507349
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     507349
EAN/GTIN:
     0766623507349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
intellinet medienkonverter
medienkonverter

Der Intellinet Medienkonverter integriert Glasfaserkabel in ein bestehendes Kupferkabelnetzwerk für ein LAN-Upgrade mit geringem Kosten- und Arbeitsaufwand. Er arbeitet transparent – die Leistung und Funktionalität bleiben unverändert, das Netzwerk wird lediglich um die Unterstützung von beiden Medien – Kupfer und LWL – erweitert.



Höhere Reichweite



Durch die LWL-Unterstützung können auch weit entfernte Workgroups in Ihr Netzwerk eingebunden werden. Ohne zusätzliche Access Points sind somit problemlos Gebäude-zu-Gebäude-Verbindungen möglich.



Flexibilität bei der Verkabelung



Durch seine kompakte Bauform kann dieser Konverter sowohl in Desktop-Anwendungen mit begrenztem Platz als auch in Wandverteilern verwendet werden. Mehrere Konverter lassen sich zudem in einem Intellinet 19“ Medienkonvertergehäuse installieren.



Merkmale:
  • SC-Port (Singlemode) ermöglicht eine Reichweite bis zu 20 km
  • Datenübertragungsrate: 10/100/1000 Mbit/s
  • 10/100/1000 Mbit/s Auto-Sensing Gigabit RJ45-Port mit Auto MDI/MDI-X-Unterstützung
  • RJ45-Port mit Auto MDI/MDI-X Unterstützung und Auto Negotiation
  • 1000Base-LX Singlemode SC-Duplexport
  • Wellenlänge 1310 nm
  • Status-LEDs für Strom und Link/TX für beide Ports
  • Unterstützt Jumboframes bis zu 9 KByte
  • Externes Netzteil, 5 V
  • Verwendbar als eigenständiger Konverter oder mit dem 14-Slot-Medienkonvertergehäuse, Modell 507356
  • Vollständig NDAA-konform
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
105 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
26 mm
Gewicht:
0,18 kg
Standards und Zertifikate:
IEEE 802.3 (Twisted Pair Ethernet), IEEE 802.3ab (Twisted Pair Gigabit Ethernet), IEEE 802.3u (Twisted Pair / Fiber Optic Fast Ethernet), IEEE 802.3z (Fiber Optic Gigabit Ethernet)
Lieferumfang:
Gigabit Ethernet Single Mode Medienkonverter, Netzteil, Anleitung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
507356
ab € 143,89*
Sonstiges
Intellinet
507332
ab € 37,00*
Sonstiges
Intellinet
510493
ab € 41,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.