Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Fast Ethernet Medienkonverter, 10/100Base-TX auf 100Base-FX (ST) Multimode, 2 km


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-506519
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     506519
EAN/GTIN:
     0766623506519
Suchbegriffe:
Business-Switch
Medienkonverter
intellinet medienkonverter
business-switch

Der Fast Ethernet Medienkonverter von Intellinet wurde speziell entwickelt, um Netzwerkplanern die Integration von Kupferkabelanschlüssen in ein LWL-Netzwerk zu ermöglichen. Hiermit kann die Integration oder Erweiterung des bestehenden Netzwerks mit geringem Kosten- und Arbeitsaufwand durchgeführt werden. Da der Konverter vollständig netzwerktransparent ist, arbeitet das Netzwerk in gleicher Weise weiter - jetzt sowohl mit der Unterstützung von Kupfer- wie auch LWL-Medien.



Erweitert ein bestehendes Netzwerk



Durch die LWL-Anbindung können auch nun weit entfernte Workgroups in das Netzwerk eingebunden werden. Ohne zusätzliche Router können somit Gebäude-zu-Gebäude-Verbindungen eingerichtet werden, was Aufwand und Kosten spart.



Erhöht die Reichweite zwischen Netzwerkgeräten



Durch die Verbindung mit einem LWL-Segment kann die Distanz zwischen entfernten Netzwerkknoten erhöht werden. Dies kann durch eine direkte Verbindung des Konverters mit einem LWL-Verbindungsknoten oder Netzwerkgerät erreicht werden.



Flexibilität bei der Verkabelung



Netzwerkadministratoren können LWL-Kabel überall innerhalb eines Netzwerks installieren, ohne den Aufbau des Kupferkabel-Netzwerks ändern zu müssen. Durch das kompakte Design des Konverters kann dieser sowohl an Stellen mit begrenztem Platzangebot, als auch an einer Wandbefestigung installiert werden. Ebenso können mehrere Konverter gleichzeitig in ein 19"-Rackmount-Gehäuse eingebaut werden.



Merkmale:
  • Datenübertragungsrate: 100 MBit/s
  • Ein 10/100Base-TX RJ45 Port, maximale Reichweite 100 m
  • RJ45-Port mit Auto MDI/MDI-X Unterstützung
  • Ein 100Base-FX Multimode Fiber ST Duplexport
  • Unterstützte Faserreichweite: bis zu 2 km (62,5/125- oder 50/125-µm-Kabel)
  • Wellenlänge 1310 nm
  • Flow Control (Datenflusskontrolle)
  • Status-LED für Strom und Verbindung/TX für beide Ports
  • Unterstützt Jumboframes bis zu 1,6 KByte
  • Externes Netzteil, 5 V DC
  • Verwendbar als eigenständiger Konverter oder mit dem 14-Slot-Medienkonvertergehäuse, Modell 507356
  • Vollständig NDAA-konform
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
96 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
26 mm
Gewicht:
0,21 kg
Standards und Zertifikate:
IEEE 802.3 (Twisted Pair Ethernet), IEEE 802.3u (Twisted Pair/LWL Fast Ethernet)
Lieferumfang:
Fast Ethernet Medienkonverter, Netzteil, Handbuch
Weitere Suchbegriffe: medienkonverter 100tx zu 100fx
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
507356
ab € 135,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.