Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Magnetische Armaturenbrett-Handyhalterung fürs Auto, Universeller Kfz-Handyhalter mit sicherem, unschädlichem Magnet und Saugnapf für das Armaturenbrett, Smartphone im...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-462525
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     462525
EAN/GTIN:
     0766623462525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung

Kfz-Smartphone-Halterung mit Magnet für die bequeme Handynutzung unterwegs



Die magnetische Manhattan Handyhalterung sorgt für eine sichere und komfortable Nutzung Ihres Smartphones im Auto, auch auf kurvenreichen oder holprigen Strecken. Ein zuverlässiger Saugnapf hält die Halterung fest auf Ihrem Armaturenbrett.



Magnetische Halterung als smarte und universelle Montagelösung



Viele Halterungen fixieren das Handy mit einer Klammer, die Sie mühsam auseinanderziehen müssen. Das erfordert immer zwei Hände und ist - besonders angeschnallt - sehr unkomfortabel. Mit diesem Halter können Sie Ihr mobiles Gerät einfach mit einer Hand auf dem magnetischen Pad platzieren. Durch das klammerlose Design gibt es keine Größenbeschränkung, selbst das sperrigste XL-Smartphone findet mühelos Platz und wird von dem Magnetmodul sicher gehalten.



Warum ein Magnet sicher ist und Ihr Handy nicht beschädigt



Die Sorge über nachteilige Auswirkungen von Magneten auf elektronische Geräte stammt aus der Zeit von klassischen PC-Festplatten (HDDs), die Magnetspeicher verwenden und bewegliche mechanische Teile haben, wodurch sie anfällig für Magnete sind. Bei Smartphones ist dies jedoch nicht der Fall. Moderne Smartphones wie das Apple® iPhone, das Samsung® Galaxy oder andere Android-Handys haben Speicherkomponenten, die auf Flash-Speicher (NAND-Speicher) basieren, der von Magneten nicht beeinflusst wird. Ebenso haben alle anderen internen Komponenten in Ihrem Smartphone, einschließlich der Lithium-Ionen-Akkus, keine magnetischen Eigenschaften. Deshalb können sie von einem einfachen Magneten nicht beschädigt werden.



Ansicht im Hoch- und Querformat



Wechseln Sie bequem zwischen vertikaler und horizontaler Ansicht mit einer einfachen Drehung. Scrollen Sie im Hochformat durch Playlists und Telefonbuch und wechseln Sie nahtlos zum Querformat für die Navikarte.



 



Merkmale:
  • Magnetisches Design ohne Greifmechanismus für eine universelle Halterung, geeignet für alle Smartphonemarken und -größen
  • Robuster, selbstklebender Saugnapf mit Schnellverschluss zur sicheren Befestigung am Armaturenbrett
  • Kugelgelenk lässt sich 360° drehen für Ansicht im Hoch- oder Querformat sowie zur direkten Ausrichtung auf den Handynutzer
  • Starke Verbindung mit acht Magnetmodulen hält Ihr Gerät während der Fahrt sicher an seinem Platz
  • Magnet ist sicher anzuwenden und beeinträchtigt keine Komponenten Ihres Smartphones
  • Das beiliegende Metallpad mit Klebeband ermöglicht die Anbringung von breiten Schutzhüllen
  • Einfach anzubringen und rückstandslos zu entfernen
  • Kompatibel mit Apple MagSafe®-Zubehör
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
140 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
80 mm
Gewicht:
0,18 kg
Lieferumfang:
Magnetische Kfz-Handyhalterung fürs Armaturenbrett, Metallpad mit Klebeband zur Anbringung breiter Schutzhüllen, AnleitungHinweis: Der Saugnapf hat Klebeeigenschaften für einen noch sichereren und festeren Halt. Zum Reinigen einfach mit Wasser abspülen und vor dem erneuten Anbringen vollständig an der Luft trocknen lassen. Vermeiden Sie es, ihn mit Papier oder einem Tuch trocken zu wischen.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
354875
€ 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.