Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Höhenverstellbarer Desktop TV-Ständer, Standfuß mit Halterung für Bildschirme von 32" bis 65" und bis zu 45 kg, ideal zur Platzierung auf TV-Lowboard, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-462297
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     462297
EAN/GTIN:
     0766623462297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

TV-Standfuß für Lowboards – wie eine Wandhalterung ohne Lochbohrungen



Der höhenverstellbare TV-Ständer von Manhattan ist das Upgrade zu dem integrierten, kleinen Standfuß Ihres Fernsehers. Er bringt Ihren TV auf Augenhöhe und ermöglicht die Platzierung so dicht an der Wand wie eine klassische Wandhalterung, allerdings ohne deren Lochbohrungen. Ein großer Vorteil, wenn Sie einer Wandmontage nicht vertrauen oder in einer Mietwohnung keine Löcher bohren dürfen.



Eleganter Stil mit Kraft und Finesse



Die hochwertige Stahlkonstruktion ist universell geeignet für Displays von 32“ bis 65“ mit VESA-genormten Gewindelöchern bis zu 600x400 und geprüfter Traglast bis zu 40 kg. Optimieren Sie Ihren Blickwinkel per Höhenverstellbarkeit in zwei Stufen: 485 und 535 mm. Die Platte aus schwarzem Sicherheitsglas auf dem Standfuß sorgt für sicheren, stylischen Stand und eignet sich zudem als Ablage für Soundbar, Set-Top-Box und anderes Zubehör.



Cleveres Kabelmanagement



Um die HDMI-, Ethernet- und Stromkabel Ihres Fernsehers besser zu strukturieren, können Sie sie durch Clips auf der Rückseite führen. Das sorgt für eine saubere, aufgeräumte Optik und reduziert Stolperfallen.



Merkmale:
  • Freistehende Halterung für Fernseher von 32" bis 65" und bis zu 45 kg, ideal zur Platzierung auf TV-Lowboards
  • Höhenverstellbar in zwei Stufen: 485 und 535 mm
  • Standfußmaße 600 mm breit und 280 mm tief, gut geeignet als Ablage für Soundbars, Streamingboxen oder anderes Zubehör
  • Schlankes Design zur dichten Platzierung an einer Wand - die Vorteile einer Wandhalterung ohne Lochbohrungen
  • Hochbelastbare Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
  • Ablage aus schwarzem Sicherheitsglas für soliden Stand und stylischen Look
  • Kabelführung mit an der Stange ansteckbaren Clips für saubere, aufgeräumte Optik
  • Rutschfeste Gummifüße halten den Standfuß an seinem Platz und schützen Ihre Oberfläche vor Kratzern
  • Einfache und schnelle Installation, benötigtes Montagematerial im Lieferumfang
  • Entspricht VESA-Standards 100x100 bis 600x400 z. B. 100x100, 200x100, 400x100, 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x400
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
735 mm
Breite:
660 mm
Höhe:
280 mm
Gewicht:
6,5 kg
Standards und Zertifikate:
100x100 bis 600x400 z. B. 100x100, 200x100, 400x100, 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x400
Lieferumfang:
Höhenverstellbarer TV-Ständer, Montagematerial und Anleitung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
462280
ab € 14,21*
Sonstiges
Manhattan
461993
ab € 37,11*
Sonstiges
Manhattan
462259
ab € 9,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.