Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Ergonomische Fußstütze, verstellbar, Für mehr Komfort und Produktivität am Schreibtisch, +/- 20° neigbar, 300 x 380 mm Fläche, gummiert, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-462198
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     462198
EAN/GTIN:
     0766623462198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fuss-stütze schwarz

Ergonomische Fußablage für Homeoffice und Büro



Machen Sie Ihre Schreibtischarbeit angenehmer mit der verstellbaren, ergonomischen Fußstütze von Manhattan. Sie verbessert Ihre Haltung und erhöht Ihre Beinposition, was stundenlange Sitzungen im Homeoffice und Büro spürbar erleichtert. Ermüdung und Schmerzen in Beinen, Füßen, Knien und Rücken werden deutlich reduziert. Am Ende des Tages gefällt Ihnen diese Fußstütze möglicherweise so gut, dass Sie sie nach Feierabend zu Ihrem Sofa oder Lieblingssessel mitnehmen.



Individuell an Ihre Bedürfnisse anpassbar



Diese Fußstütze lässt sich +/-20° neigen und damit auf Ihre bevorzugte Haltung einstellen. Mit 300 x 380 mm bietet sie ausreichend Ablagefläche für Ihre Füße und ist kompakt genug, um bequem unter den Schreibtisch zu passen.



Rutschfreie Oberfläche und Unterseite



Die gummierte Oberfläche macht die Ablage auch bei geneigter Position rutschfrei, egal ob Sie sie barfuß, in Socken oder Schuhen verwenden. Die ebenfalls gummierte Unterseite hält die Fußstütze fest an ihrem Platz und schützt Ihren Boden vor Kratzern. Werkzeug und Montage sind nicht notwendig, dieser preiswerte Arbeitsplatzoptimierer kommt vollständig einsatzbereit bei Ihnen an.



Merkmale:
  • Verbessert Ihre Haltung am Schreibtisch und erhöht Ihre Beinposition für mehr Komfort und Produktivität
  • Bis zu +/-20° neigbar zur optimalen Anpassung an Ihre bevorzugte Fußhaltung
  • Ideales Format mit 300 x 380 mm bietet ausreichend Platz für Ihre Füße und passt kompakt unter den Schreibtisch
  • Reduziert Schmerzen und Ermüdung in Ihren Beinen, Füßen und Knien
  • Gummierte, rutschfreie Oberfläche
  • Perfekt für Homeoffice und jeden Sitzarbeitsplatz
  • Gummierte, rutschfreie Unterseite hält die Fußstütze fest an ihrem Platz und schützt Ihren Boden vor Kratzern
  • Lieferzustand vollständig montiert zur sofortigen Nutzung
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
300 mm
Breite:
380 mm
Höhe:
80 mm
Gewicht:
2,55 kg
Lieferumfang:
Ergonomische Fußstütze, verstellbar
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, fußstütze manhatten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
462037
ab € 14,85*
Sonstiges
Manhattan
462136
ab € 44,82*
Sonstiges
Manhattan
461597
ab € 56,01*
Sonstiges
Manhattan
462129
ab € 12,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.