Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Abschließbarer Tischständer und Halterung zur Wandmontage für Tablet und iPad, Sicherer Anti-Diebstahl-Standfuß für Tablets von 7,9" bis 10,5", 360° rotierbar, +/-70° ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     832-406442
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     462112
EAN/GTIN:
     0766623462112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung

Diebstahlsichere Tablet-Halterung – Standfuß und Wandhalterung in einem



Dieser universelle Tablet-Ständer von Manhattan ist eine 2-in-1 Halterung, konzipiert für einfache Kundeninteraktion. Sie können sie auf einen Tisch stellen und sie dort optional festschrauben, oder an eine Wand montieren. Im Einzelhandel dient sie als diebstahlsicheres, vollbewegliches Point-of-Sale-Terminal, in Hotels zum Einchecken von Gästen oder auf Messen für Digital Signage. Ebenso können Sie sie auch einfach auf Ihrem Schreibtisch als Standfuß für Ihr Tablet als Second Screen einsetzen. Sie ist kompatibel mit iPad®, Samsung® und Microsoft®-Tablets sowie vielen anderen Modellen.



Vollständig verstellbar



360° Rotation lässt Sie Ihr Tablet im Hoch- oder Querformat platzieren. 330° Schwenkbarkeit und +/-70° Neigbarkeit optimieren den Blickwinkel.



Universell kompatibel



Die ausziehbaren Halterungsklammern sind geeignet für Tablets von 7,9" bis 10,5" und jede Marke, lassen durch die offene Bauform aber Ports, Tasten sowie front- und rückseitige Kamera frei. Eine weiche Auflagefläche und beiliegende Schaumstoffpads verhindern Kratzer an Ihrem Gerät.



Mit Sicherheit



Schützen Sie Ihr teures Tablet vor Diebstahl, besonders, wenn Sie es öfter unbeaufsichtigt lassen. Schrauben Sie den Ständer an einen Tisch oder eine Wand – das passende Sicherheitsmaterial befindet sich im Lieferumfang. Dazu gehört ein Schloss an einem robusten Stahlkabel, das die Halterung sicher fixiert.



Aufgeräumtes, verknotungsfreies Kabelmanagement



Kabelführung durch den Mast verbirgt Ihre Kabel und hält sie straff organisiert für eine saubere, professionelle Optik.



 



Merkmale:
  • Sicherer Anti-Diebstahl-Standfuß, universell verstellbar für alle Tablet-Marken und -Größen von 7,9" bis 10,5"
  • Zur Verwendung als freistehende Halterung mit optionaler Schraubenfixierung auf einem Tisch oder zur Wandmontage, Befestigungsmaterial im Lieferumfang
  • 360° rotierbar für Displayausrichtung im Hoch- oder Querformat
  • +/-70° neigbar und 330° schwenkbar für optimalen Betrachtungswinkel
  • Sicherung mit Schloss, zwei Schlüssel im Lieferumfang
  • Interne Kabelführung verbirgt Kabel im Standfuß
  • Robuste Stahlkonstruktion mit antistatischer Pulverbeschichtung
  • Offene Bauform für vollen Zugriff auf alle Ports, Tasten sowie front- und rückseitige Kamera
  • Weiche Auflagefläche und beiliegende Schaumstoffpads verhindern Kratzer an Ihrem Gerät
  • Geeignet für die meisten Tablets von 7,9" bis 10,5" wie iPad®, iPad Air®, iPad mini®, Samsung® Galaxy Tab, Microsoft® Surface® Pro und Surface Go
  • Ideal für ein zweites Display auf Ihrem Schreibtisch, als Point-of-Sale-Terminal, zur Anmeldung von Gästen auf einem Tresen, für Digital Signage, auf Messetheken und mehr
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
122 mm
Breite:
197 mm
Höhe:
272 mm
Gewicht:
1,02 kg
Lieferumfang:
Abschließbarer Tischständer und Halterung zur Wandmontage für Tablet und iPad, Montagematerial und Anleitung, Schloss mit zwei Schlüsseln
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 26,39*
€ 36,17*
2 Tage
11
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,44*
€ 36,18*
4 Tage
10
pro Stück
€ 1,00*
ab € 33,21*
€ 45,00*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 33,77*
€ 45,45*
6 Tage
12
pro Paket
€ 6,99*
ab € 48,57*
€ 64,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
461788
ab € 45,15*
Sonstiges
Manhattan
461795
ab € 84,42*
Sonstiges
Manhattan
462044
ab € 80,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.