Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Universal TV-Wandhalterung, neigbar und horizontal nachjustierbar, Geeignet für Bildschirme von 37" bis 80"* und bis zu 80 kg, lässt sich auch nach der Montage horizon...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-461481
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     461481
EAN/GTIN:
     0766623461481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Neue Perspektiven für Flachbildschirme – auch nach der Montage justierbar



Ein an der Wand montierter Fernseher wertet nicht nur die Optik Ihres Zimmers auf, sondern spart gegenüber TV-Möbeln auch noch ordentlich Platz. Diese Manhattan TV-Halterung sorgt in Kombination mit dem verstellbaren Neigungswinkel für die optimale Perspektive und damit für perfektes Bild, Kontrast und Schärfe. Für eine schnurgerade Ausrichtung Ihres Fernsehers lässt sie sich auch nach der Montage noch horizontal justieren. Dank VESA-Entsprechung und Qualitätsmaterial ist die Halterung geeignet für eine große Bandbreite an Displaygrößen und sorgt für zuverlässige Befestigung über dem Boden. Ideal für Wohnbereich, Büro, Gaststätten, Klassen- und Konferenzräume, Digital Signage und andere Gewerbeanwendungen.



Merkmale:
  • Sicherer Halt für einen Flachbildschirm
  • Stets optimaler Blickwinkel, -10° bis +5° neigbar
  • Lässt sich auch nach der Montage komfortabel horizontal justieren
  • Robuste Stahlkonstruktion
  • Einfache Montage, ideal für Büro-, Heim- und Gewerbeanwendungen
  • Trägt Bildschirme von 37” bis 80"* und bis zu 80 kg
  • Entspricht VESA-Standards 200x200 bis 600x400 z. B. 200x200, 400x200, 300x300, 400x400, 600x400
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
53 mm
Breite:
700 mm
Höhe:
440 mm
Gewicht:
3,2 kg
Lieferumfang:
Universal TV-Wandhalterung, neigbar und horizontal nachjustierbar, Befestigungsmaterial und Anleitung*Die Montage von noch größeren Displays ist möglich. Beachten Sie dazu bitte die VESA- und Gewichtsangaben.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.