Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Aluminium Multimedia TV-Ständer auf Rollen, Für Bildschirme von 37" bis 86" und bis zu 50 kg, -12 ~ 5° neigbar, 90° schwenkbar, Kamerahalterung und AV-Fachboden abnehm...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-461245
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     461245
EAN/GTIN:
     0766623461245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
AV-Wagen

Bewegungsfreiheit



Sie müssen einen Fernseher regelmäßig zwischen Räumen bewegen? Dieser TV-Ständer auf Rollen macht Ihnen diese Aufgabe leicht. Auf dem integrierten Fachboden können Sie zudem ein AV-Zubehörgerät wie einen Blu-ray-Player oder einen Receiver platzieren, während sich die Kamerahalterung auf der Oberseite ideal für Videokonferenzen einsetzen lässt. Die TV-Halterung ist sowohl neig- als auch schwenkbar, für die optimale Perspektive und damit für perfektes Bild, Kontrast und Schärfe. Dank VESA-Entsprechung und Qualitätsmaterial ist sie geeignet für eine große Bandbreite an LCD-, LED- und Plasmadisplaygrößen und sorgt für zuverlässige Montage über dem Boden. Ideal für Büros, Klassen- und Konferenzräume und mehr.



Merkmale:
  • 90° rotierbar für einfache Verwendung in horizontaler oder vertikaler Ansicht
  • Verstellbarer Fachboden für Audio-/Videokomponenten
  • Bildschirm neigbar für optimalen Betrachtungswinkel
  • Integrierter Kabelkanal für aufgeräumte Optik
  • Hochbelastbare, verstärkte Rollen für hohe Traglast und hohe Mobilität
  • Entspricht VESA-Standards 200x200 bis 600x400, z. B. 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber und Schwarz
Länge:
700 mm
Breite:
828 mm
Höhe:
2069 mm
Gewicht:
20,36 kg
Standards und Zertifikate:
200x200 bis 600x400, z. B. 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400
Lieferumfang:
Universal Multimedia TV-Ständer auf Rollen, Montagematerial und Anleitung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,81*
€ 228,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,87*
€ 223,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,90*
€ 212,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,30*
€ 206,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,68*
€ 185,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
461238
ab € 77,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.