Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Cat5e Modularbuchse, UTP, Keystone Jack, rot, benötigt LSA-Auflegewerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     832-194391
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     210478
EAN/GTIN:
     0766623210478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
intellinet cat5e modularbuchse
modularbuchsen kat5e
Intellinet Modularbuchsen bieten ein exzellentes Preisleistungsverhältnis, unabhängig davon, ob sie in Heimnetzwerkinstallationen oder in datenintensiven Datacentern verwendet werden. Das Kabelmanagement fällt durch zahlreiche erhältliche Farben leicht. Sie verwenden die gängigen 8P8C-Kontaktpositionen, die auch RJ45-Patchpanels verwenden.

Merkmale:
  • Benötigt LSA-Auflegewerkzeug
  • Geeignet für ungeschirmte Twisted Pair (UTP) Cat5e-Kabel
  • Geeignet für Krone LSA+ Auflegewerkzeuge
  • Cat5e-konform mit ANSI/TIA/EIA 568B.2 Standard
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Länge:
28,3 mm
Breite:
18 mm
Höhe:
20,8 mm
Gewicht:
0,01 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,19*
€ 6,40*
3 Tage
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,20*
€ 6,41*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,86*
€ 14,11*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,14*
€ 17,17*
6 Tage
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 26,01*
€ 35,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
210416
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.