Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Cat5e Keystone Jack Rot 1 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intellinet Cat5e Keystone Jack Rot 1 Anschluss
Intellinet Cat5e Keystone Jack Rot 1 Anschluss
Artikel-Nr.:
     7405B-996866558
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     210478
EAN/GTIN:
     0766623210478
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
intellinet cat5e modularbuchse
modularbuchsen kat5e

Intellinet Cat5e Keystone Jack Rot 1 Anschluss

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intellinet Cat5e Modularbuchse, UTP, Keystone Jack, rot, benötigt LSA-Auflegewerkzeug - Keystone Jack Produkttyp: Keystone Jack - CAT 5e Produktmaterial: Kunststoff Farbe: Rot Portanzahl: 1 Anschluss

Intellinet Cat5e Keystone Jack Rot 1 Anschluss

Produktbeschreibung:

Intellinet Modularbuchsen bieten ein exzellentes
Preisleistungsverhältnis,
unabhängig davon, ob sie in Heimnetzwerkinstallationen
oder in datenintensiven Datacentern verwendet werden.
Das Kabelmanagement fällt durch zahlreiche erhältliche
Farben leicht.
Sie verwenden die gängigen 8P8C–Kontaktpositionen,
die auch RJ45–Patchpanels verwenden.

Technische Details:

Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Rot
Anschluss 1
RJ–45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
AWG Kabelgröße
22/26
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Gehäusematerial
Kunststoff
Zertifizierung
EIA/TIA UL
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
–40 – 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
28,3 mm
Höhe
20,8 mm
Gewicht
10 g
Lieferumfang
Menge pro Packung
1 Stück(e)

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,21*
€ 6,45*
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,74*
€ 9,82*
Lager 7405
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 12,44*
€ 17,62*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,45*
€ 20,54*
4 Tage
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 65,38*
€ 86,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
210416
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.