Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Wireless Desktop Set mit Funktastatur und Funkmaus, Ein einzelner 2,4 GHz USB-Funkempfänger zur Verbindung von beiden Geräten, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     173-4576345
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     179492
EAN/GTIN:
     0766623179492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur

Mit dem Manhattan Wireless Desktop Set mit Funktastatur und Funkmaus befreien Sie Ihren Schreibtisch von lästigem Kabelsalat. Beide Geräte lassen sich mit einem einzigen USB-Mikroempfänger per Plug & Play schnell und einfach mit Ihrem PC oder Laptop verbinden. Die Tastatur bietet mit ergonomischem Design und ausklappbaren Nivellierfüßen besonders hohen Tippkomfort. Das handliche Design der 4-Tasten-Maus steht dem in nichts nach, zudem sorgt sie mit drei verschiedenen dpi-Auflösungen bis zu 1600 dpi für besonders präzise Steuerung.



Merkmale:
  • Schlankes Set aus Tastatur mit deutschem QWERTZ-Layout und optischer Maus mit 800/1200/1600 dpi, beide mit automatischem Stromsparmodus
  • 2,4 GHz Funktechnologie mit USB-Empfänger, Reichweite bis zu 10 m, einfache und schnelle Plug & Play-Installation
  • Tastatur mit ergonomischem Design und ausklappbaren Nivellierfüßen für besonders hohen Tippkomfort
  • Rutschfeste Gummifüße halten die Tastatur fest an ihrem Platz und schützen Ihren Schreibtisch vor Kratzern
  • Plug & Play
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
490 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
0,69 kg
Standards und Zertifikate:
USB 1.1, FCC, R&TTE, CE, RoHS, WEEE
Lieferumfang:
Wireless Desktop Set mit Funktastatur und Funkmaus, USB-Empfänger, 1 x AA-Batterie für die Tastatur, 2 x AAA-Batterie für die Maus, Kurzanleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
17
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,12*
€ 18,51*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,04*
€ 19,74*
10 Tage
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 15,95*
€ 22,25*
2 Tage
10
pro Stück
€ 10,00*
ab € 18,90*
€ 26,06*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,95*
€ 26,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.