Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan LED-Bluetooth®-Lautsprecher, Kabellose Musikwiedergabe, buntes LED-Licht, integrierte Bedienelemente, USB-A-Port, MicroSD-Kartenslot, 3,5-mm-Klinkenbuchse, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-165303
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     165303
EAN/GTIN:
     0766623165303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Computer-Headset

Vielseitiges Klangwunder



Dieser LED-Bluetooth®-Lautsprecher von Manhattan ist sehr viel mehr als nur ein Soundupgrade Ihres Smartphones. Neben Bluetooth kann er auch per USB-Stick, microSD-Karte oder Audiokabel bespielt werden. Farbige Lichteffekte sorgen dabei für optischen Mehrwert. Im Bluetoothbetrieb lässt er sich dank integriertem Mikrofon als Freisprechanlage verwenden. Anrufe und Musik können Sie komfortabel mit den integrierten Bedienelementen steuern.



 



Merkmale:
  • Kabellose Wiedergabe von Bluetooth-fähigen Geräten
  • USB-, Micro-SD- und 3,5 mm-Klinkenport
  • USB-Port und MicroSD-Kartenslot zur MP3-Wiedergabe
  • 3,5-mm-Klinkenbuchse zur kabelgebundenen Wiedergabe
  • Integriertes Mikrofon für Freisprechfunktion
  • 5 Stunden Audiowiedergabe mit einer Akkuladung
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge:
60 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
80 mm
Gewicht:
0,13 kg
Lieferumfang:
LED-Bluetooth®-Lautsprecher, Ladekabel USB-A auf USB Micro-B, Kurzanleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.