Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Sound Science LED-Bluetooth®-Lautsprecher, Kabellose Musikwiedergabe, LED-Licht mit drei Helligkeitsstufen und sechs Farben, integrierte Bedienelemente, MicroSD-Karten...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-165259
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     165259
EAN/GTIN:
     0766623165259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Li-Ion-Akku

Der Sound Science LED-Bluetooth®-Lautsprecher von Manhattan ist farbintensive Lichtquelle und klangstarkes Audiogerät in einem. Wählen Sie mit einer einfachen Berührung aus verschiedenen Lichtfarben und Helligkeiten je nach Stimmung und spielen Sie Musik kabellos per Bluetooth, kabelgebunden per AUX-Kabel oder von einer SD-Speicherkarte ab. Mit dem ausklappbaren Haken an der Unterseite lässt sich der Lautsprecher auch an erhöhter Position aufhängen.



Merkmale:
  • Kabellose Wiedergabe von allen Bluetooth-fähigen Geräten
  • Integrierte LEDs mit auswählbaren Farben für passendes Stimmungslicht zu jedem Anlass
  • 5 Stunden Audiowiedergabe mit einer Akkuladung
  • Integrierte Bedienelemente für Play/Pause, nächster/vorheriger Track und Lautstärkeregelung
  • MicroSD-Kartenslot zur MP3-Wiedergabe
  • 3,5-mm-Klinkenbuchse zur kabelgebundenen Wiedergabe
  • Ausklappbarer Haken auf der Unterseite zum Aufhängen an erhöhter Position
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
178 mm
Breite:
77 mm
Höhe:
77 mm
Gewicht:
0,46 kg
Lieferumfang:
Sound Science LED-Bluetooth®-Lautsprecher, Ladekabel USB-A auf USB Micro-B, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.