Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelarmige Edelstahl-Spannmuttern, 1.4404 (A4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-99.8-16-M8-A4
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     99.8-16-M8-A4
EAN/GTIN:
     4045525906549
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
klemmmutter m8
klemmmutter
Doppelarmige Edelstahl-Spannmuttern, 1.4404 (A4)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
A4 - Edelstahl
Durchmesser d1:
16
Anschlussgewinde d2:
M 8
d3:
10
h1:
12.5
h2 ≈:
26
Länge l ≈:
47.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.060 kg
Weitere Suchbegriffe: otto ganter spannmutter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
99.8-16-M8
ab € 6,36*
Ähnlich
Otto Ganter
206.1-16-M8-NI
ab € 3,87*
Ähnlich
Otto Ganter
99.7-16-M8
ab € 2,84*
Ähnlich
Otto Ganter
99.6-63-M8-A4
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.