Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannmuttern, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-99.5-125-M16
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     99.5-125-M16
EAN/GTIN:
     4045525423992
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
spannmutter m16
klemmmutter
Spannmuttern, Stahl
Weitere Informationen:
Grifflänge l1:
125
Anschlussgewinde d1:
M 16
Griffkoerpermaterial:
ST - Stahl
d2:
32
d3:
18
h1:
25
h2 ≈:
58.5
l2 ≈:
119
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.309 kg
Weitere Suchbegriffe: otto ganter spannmutter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
99.7-16-M8
ab € 2,84*
Ähnlich
Otto Ganter
99.6-63-M8-A4
ab € 5,55*
Ähnlich
Otto Ganter
99-50-M6-M
ab € 2,88*
Ähnlich
Otto Ganter
99.6-63-M8
ab € 4,11*
Ähnlich
Otto Ganter
206-16-M8
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.