Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelgriffe, Edelstahl (DIN 99-125-M16-N-NI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-99-125-M16-N-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     99-125-M16-N-NI
EAN/GTIN:
     4045525420922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 99
DIN 99 Griff
DIN 99 Kegelgriff
Griff DIN 99
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Grifflänge l1:
125
Anschlussgewinde d1:
M 16
Form:
N - Griff schräg mit Gewinde
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.287 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
99-50-M6-M
ab € 3,05*
Ähnlich
Otto Ganter
99.6-63-M8
ab € 4,13*
Ähnlich
Otto Ganter
206-16-M8-NI
ab € 4,40*
Ähnlich
Otto Ganter
99.5-63-M8
ab € 1,74*
Ähnlich
Otto Ganter
99.2-10-M6-M
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.