Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelgriffe, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-99-100-B12-L-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     99-100-B12-L-NI
EAN/GTIN:
     4045525420588
Suchbegriffe:
DIN 99
DIN 99 Griff
DIN 99 Kegelgriff
Griff DIN 99
Kegelgriffe, Edelstahl
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Grifflänge l1:
100
Anschlussbohrung d2:
B 12
Form:
L - Griff schräg mit Bohrung H7
b:
18.5
d3:
16
d4 ≈:
19
d5:
25
h ≈:
47
l2 ≈:
95
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.139 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
99-50-M6-M
ab € 2,89*
Ähnlich
Otto Ganter
99.6-63-M8
ab € 4,11*
Ähnlich
Otto Ganter
206-16-M8-NI
ab € 4,36*
Ähnlich
Otto Ganter
99.5-63-M8
ab € 1,62*
Ähnlich
Otto Ganter
99.2-10-M6-M
ab € 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.