Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmplatten, für Stellungsanzeiger GN 955 / GN 955.2, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-955.6-24-B6
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     955.6-24-B6
EAN/GTIN:
     4045525870710
Suchbegriffe:
Stellungsanzeiger-Klemmplatte
Klemmplatten GN 955.6 werden in Verbindung mit Stellungsanzeigern GN 955 und GN 955.2 eingesetzt. Auf einfache Weise und ohne großen Konstruktions- und Montageaufwand können Spindeln nach dem Verstellen geklemmt und damit gesichert werden. Gleichzeitig sind die Platten mit der Bohrung Ø 6,1 zur Aufnahme der Drehmomentabstützung des Stellungsanzeigers versehen. Die Klemmplatte kann so montiert werden, dass die Lage des Klemmhebels wahlweise links oder rechts ist.
Weitere Informationen:
Breite b:
24
Bohrung d1:
B 6
Werkstoff:
PA-HP - Polyamid PA-HP
d2:
3.2
l1:
38
l2:
28
l3:
8
l4:
29.5
m1:
15
m2:
18
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.026 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
955.2-0.50-AN-R-OR
ab € 47,29*
Ähnlich
Otto Ganter
955-0.50-AN-R-OR
ab € 37,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.