Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellungsanzeiger für konfigurierbare Lineareinheiten, mechanisches Zählwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-9534-50-4-R-ST-AR-GR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     9534-50-4-R-ST-AR-GR
EAN/GTIN:
     4045525807945
Suchbegriffe:
Positionsanzeige
Positionsanzeiger
Stellungsanzeige
Stellungsanzeiger
Stellungsanzeiger GN 9534 sind für den Anbau an konfigurierbaren Lineareinheiten vorgesehen. Sie werden mithilfe einer Reduzierbuchse und einem Gewindestift auf den Spindelzapfen der Lineareinheit montiert. Das direkt angetriebene Zählwerk mit digitaler Positionsangabe ist auf die Steigung der Gewindespindel abgestimmt. Das Gehäuse ist mit Ultraschall verschweißt und dadurch besonders stabil, dicht und kompakt. Die Moosgummidichtung verhindert die Übertragung von Vibrationen auf das Zählwerk und dient zur Abdichtung.
Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
50
Spindelsteigung p:
4
Form:
R - Zahlenwert steigend bei Rechtsdrehung
Einbaulage:
AR - schräg, unten
Werkstoff:
ST - Stahl
Farbe:
GR - grau, RAL 7035
Zählwerk:
40
b:
48
d2:
12
d3:
29
l1:
37
l2:
30
l3:
6
m1:
43.5
m2:
23
m3:
30
Gewindestift:
M 5
max. Drehzahl/min.:
625
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.129 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
295.2-18-ELS
ab € 9,75*
Ähnlich
Otto Ganter
296.2-30-MT
ab € 27,59*
Ähnlich
Otto Ganter
9234-18-50-A-SW
ab € 21,83*
Ähnlich
Otto Ganter
9734-30-A
ab € 11,43*
Ähnlich
Otto Ganter
9034-30-1-OR
ab € 114,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.