Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenplatte, für Stellungsanzeiger GN 953 / GN 953.2, Kunststoff (GN 953.1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-953.1
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     953.1
EAN/GTIN:
     4045525523609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stellungsanzeiger-Zwischenplatte

Die Zwischenplatte GN 953.1 dient in Kombination mit Stellungsanzeigern GN 953 / GN 953.2 zur Überbrückung von Wellenansätzen, Stellringen und dergleichen.

Die Bohrungen Ø 2,2 dienen zur maschinenseitigen Befestigung mit z.B. Linsenkopf-Blechschrauben nach DIN ISO 7049.

Weitere Informationen:
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.018 kg
Weitere Suchbegriffe: Reduzierbuchsen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
953-000.50-AN-R-OR
ab € 34,99*
Ähnlich
Otto Ganter
953.2-000.50-AN-R-OR
ab € 59,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.