Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierbuchsen, Edelstahl, für Stellungsanzeiger (GN 952.1-10-B6-20-NI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-952.1-10-B6-20-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     952.1-10-B6-20-NI
EAN/GTIN:
     4045525125810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Positionsanzeigen-Reduzierhülse
Stellungsanzeiger-Reduzierbuchse

Mit Reduzierbuchsen GN 952.1 können Stellungsanzeiger an verschiedene kleinere Spindeldurchmesser angepasst werden.

Die Reduzierbuchsen werden mit einem passenden Gewindestift geliefert.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Außendurchmesser d1:
10
Bohrung d2:
B 6
Länge l1:
20
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.008 kg
Weitere Suchbegriffe: Reduzierbuchsen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,18*
  
Preis gilt ab 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
952.1-10-B6-20
€ 4,57*
Ähnlich
Otto Ganter
955.2-0.50-AN-R-OR
€ 61,44*
Ähnlich
Otto Ganter
954.2-00.50-AN-R-OR
€ 71,30*
Ähnlich
Otto Ganter
953.2-000.50-AN-R-OR
€ 77,27*
Ähnlich
Otto Ganter
9054-1-OR
€ 119,94*
Ähnlich
Otto Ganter
9053-1-OR
€ 140,66*
Ähnlich
Otto Ganter
9153-1-OR
€ 256,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.