Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handräder, Gusseisen / Aluminium (DIN 950-AL-140-B14-F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-950-AL-140-B14-F
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     950-AL-140-B14-F
EAN/GTIN:
     4045525399204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
din 950 ganter

Handräder DIN 950 sind über den DIN-Standard hinaus mit Ø d1 = 180, sowie die Formen F und D mit festem bzw. drehbarem Griff erhältlich.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
AL - Aluminium
Handraddurchmesser d1:
140
Bohrungsdurchmesser d2:
14
Bohrungskennzeichnung:
B - ohne Nabennut
Form:
F - mit festem Griff
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.426 kg
Weitere Suchbegriffe: din 950, Aluminium Handrad, Aluminium Handräder, DIN Handrad, Gusseisen Handrad, Gusseisen Handräder, Handrad mit drehbarem Griff, Handrad mit Griff, Handräder, Handräder mit drehbarem Griff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
949-100-B10-A
€ 22,26*
Ähnlich
Otto Ganter
950.6-100-B10-A
€ 40,10*
Ähnlich
Otto Ganter
950.1-GG-125-B14-A
€ 23,35*
Ähnlich
Otto Ganter
555-100-B10-A
€ 24,02*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
€ 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.