Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handräder, Gusseisen / Aluminium (DIN 950-AL-100-V9-F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-950-AL-100-V9-F
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     950-AL-100-V9-F
EAN/GTIN:
     4045525398610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
din 950 ganter

Handräder DIN 950 sind über den DIN-Standard hinaus mit Ø d1 = 180, sowie die Formen F und D mit festem bzw. drehbarem Griff erhältlich.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
AL - Aluminium
Handraddurchmesser d1:
100
Vierkant s:
9
Bohrungskennzeichnung:
V - mit Vierkant
Form:
F - mit festem Griff
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.227 kg
Weitere Suchbegriffe: din 950, Aluminium Handrad, Aluminium Handräder, DIN Handrad, Gusseisen Handrad, Gusseisen Handräder, Handrad mit drehbarem Griff, Handrad mit Griff, Handräder, Handräder mit drehbarem Griff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
949-100-B10-A
€ 22,24*
Ähnlich
Otto Ganter
950.6-100-B10-A
€ 40,10*
Ähnlich
Otto Ganter
950.1-GG-125-B14-A
€ 23,27*
Ähnlich
Otto Ganter
555-100-B10-A
€ 24,00*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
€ 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.