Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestifte mit Haltemagnet (GN 913.6-M10-25-ND)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-913.6-M10-25-ND
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     913.6-M10-25-ND
EAN/GTIN:
     4045525851283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026

Gewindestifte GN 913.6 mit Haltemagnet bilden in Kombination mit dem Stahlgehäuse in Form eines Gewindestiftes ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die Haftfläche umleitet.

Die Gewindestifte mit Haltemagnet eignen sich z.B. als Werkstückanschlag, der gleichzeitig das Werkstück durch den integrierten Magneten in Position hält.

Weitere Informationen:
Gewinde d:
M 10
Länge l l:
25
Magnetwerkstoff:
ND - NdFeB
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.010 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,98*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
251-M3-10-AK
€ 4,04*
Ähnlich
Otto Ganter
251.6-M6-12-ND
€ 4,46*
Ähnlich
Otto Ganter
6332-M10-45-SKN-ZB
€ 2,24*
Ähnlich
Otto Ganter
913.3-M3-3-MS
€ 2,29*
Ähnlich
Otto Ganter
50.3-ND-6-M3
€ 2,60*
Ähnlich
Otto Ganter
52.4-AN-6-M3-E
€ 5,02*
Ähnlich
Otto Ganter
51.3-ND-12-M4-SW
€ 3,99*
Ähnlich
Otto Ganter
52.5-ND-10-M4
€ 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.