Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbare Klemmhebel, für Rohr-Klemmverbinder / Verfahrschlitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-911-45-M6-20-SR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     911-45-M6-20-SR
EAN/GTIN:
     4045525721982
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
Verfahrschlitten
ganter klemmhebel m6
Verstellbare Klemmhebel GN 911 ersetzen bei Rohr-Klemmverbindern und Verfahrschlitten die Innensechskantschrauben DIN 912. In den Maßtabellen der Klemmverbinder und der Verfahrschlitten ist für jede Schraubstelle eine Empfehlung für den passenden Klemmhebel angegeben.
Weitere Informationen:
Grifflänge l1:
45
Gewinde d1:
M 6
Gewindelänge l2:
20
Farbe:
SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Werkstoff:
ZD - Zink-Druckguss
d2:
10
h1:
9
h2 ≈:
34
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.040 kg
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel m6, klemmhebel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
911.3-63-M8-GS
ab € 9,97*
Ähnlich
Otto Ganter
911.3-45-M6-20-GS
ab € 9,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.