Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Schrauben-Sonderformen
>
Verschlussschraube
>
DIN 908
>
DIN 908 G
>
Artikel
Verschlussschrauben (DIN 908-ST-G1/8-AA)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-908-ST-G1/8-AA
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
908-ST-G1/8-AA
EAN/GTIN:
4045525899773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
Die Dichtungen bei Form AC und AA entsprechen den Dichtringen DIN 7603, Form A (Flachdichtungen).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Zollgewinde d11:
G 1/8
Form:
AA - mit Aluminium-Dichtung
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.007 kg
... >
3.5 Kontrollieren, Entlüften, Verschließen von Flü
>
Verschlussschrauben, Verschlussstopfen
>
DIN 908 Verschlussschrauben
Weitere Suchbegriffe:
Flachdichtring DIN 7603
,
DIN 908 G
,
Verschlussschrauben DIN 908 G
,
Dichtring
,
Dichtringsortiment
,
Dichtungsring
,
Verschlussschrauben ohne DIN
,
dichtring
,
Verschlussschraube
,
Verschlussschrauben
,
Verschlussstopfen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,37*
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dichtringe, für Verschlussschrauben DIN 908, Kupfer / Aluminium (DIN 7603-CU-8-1
Otto Ganter
7603-CU-8-11,5-A
€ 0,1204*
Ähnlich
Verschlussschrauben, Kunststoff (GN 746-G1/4)
Otto Ganter
746-G1/4
€ 1,06*
Ähnlich
Verschlussschrauben, Kunststoff, mit Flachdichtung (GN 745-G1/8-1)
Otto Ganter
745-G1/8-1
€ 1,06*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.