Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschrauben mit kegligem Gewinde, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-906-NI-M14X1,5-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     906-NI-M14X1,5-A
EAN/GTIN:
     4045525687981
Suchbegriffe:
DIN 906 M
Verschlussschrauben DIN 906 M
Edelstahlschraube DIN 906 M
Verschlussschrauben ohne DIN
Verschlussschrauben DIN 906 werden zum Verschließen von Bohrungen mit zylindrischem Innengewinde verwendet. Die Dichtheit wird dabei durch das Medium, den Druck, sowie durch die Temperatur und Werkstoffpaarung, beeinflusst. Größere Sicherheit bietet dabei die Ausführung mit Gewindebeschichtung GPC.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Feingewinde d:
M 14 x 1,5
Form:
A - ohne Gewindebeschichtung
h:
10
s:
7
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.008 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.